›

RQ72E AMP CA 72X72 1500/5A

Cod. Rexel IMAN2251D150
Cod. Produttore AN2251D150
Cod. EAN 8032826005831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1500/5A
  • Formato: 72x72 mm
  • Inserzione: su TA
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0...In, ampiezza 90°
  • Montaggio: incasso
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: RQ72E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1500/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

1500 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ72E AMP CA 72X72 1500/5A