›

RQ72E AMP CA 72X72 1200/5A

Cod. Rexel IMAN2251D120
Cod. Produttore AN2251D120
Cod. EAN 8032826005800

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 1200/5A
  • Precisione: Classe 1,5
  • Inserzione: su TA esterno /5A
  • Scala: 0÷In, intercambiabile
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1200/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

1200 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ72E AMP CA 72X72 1200/5A