›

RQ72E AMP CA 72X72 1200/5A 2IN

Cod. Rexel IMAN2252D120
Cod. Produttore AN2252D120
Cod. EAN 8032826006494

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 1200/5A
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Campo funzionamento: -25...50°C
  • Sovraccarico istantaneo: 10In/5s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1200/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

1200 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 1200 A

RQ72E AMP CA 72X72 1200/5A 2IN