Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2251C100
Cod. Produttore
AN2251C100
Cod. EAN
8032826005510

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72E
  • Tensione nominale: 600V (fase-neutro)
  • Corrente nominale: 100/5A
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

100 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 100/5A