Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANPA5
Cod. Produttore
ANPA5
Cod. EAN
8032826051432

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 54x54 mm
  • Tensione ausiliaria: 400-415V CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Conteggio: 7 cifre meccaniche
  • Protezione frontale: IP40
  • Profondità custodia: 42 mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 400÷415V 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

46 mm

Tipologia

Analogico

altezza

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

400 ... 415 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

RQ48O CONTAORE 400-415V 50HZ