› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

RQ48O CONTAORE 24V 50HZ

Cod. Rexel IMANPA6
Cod. Produttore ANPA6
Cod. EAN 8032826051463

Informazioni principali

  • Dimensioni frontale: 54x54 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 24V 50Hz
  • Conteggio massimo: 99.999,99 ore
  • Numeratore: meccanico 7 cifre
  • Protezione frontale: IP40
  • Profondità custodia: 42 mm
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 24V 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

46 mm

Tipologia

Analogico

altezza

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ48O CONTAORE 24V 50HZ