›

RQ48O CONTAORE 230-240V 60HZ

Cod. Rexel IMANPA4
Cod. Produttore ANPA4
Cod. EAN 8032826051401

Informazioni principali

  • Serie: RQ480
  • Tensione: 230-240V 60Hz
  • Dimensioni frontale: 54x54mm
  • Numeratore: 7 cifre meccaniche
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Precisione: ±0,02%
  • Consumo: ≤ 8 mA
  • Montaggio: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 230÷240V 60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

46 mm

Tipologia

Analogico

altezza

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

230 ... 240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ48O CONTAORE 230-240V 60HZ