› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Contaimpulsi, Contatori e Contaore

RQ48O CONTAORE 110VCC

Cod. Rexel IMANPA9
Cod. Produttore ANPA9
Cod. EAN 8032826125690

Informazioni principali

  • Dimensioni: 54x54 mm
  • Tensione: 110 Vcc
  • Conteggio: 7 cifre meccaniche
  • Precisione: ±0,002%
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Profondità: 42 mm
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 110 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

46 mm

Tipologia

Analogico

altezza

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

110 ... 110 V

RQ48O CONTAORE 110VCC