›

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 30V

Cod. Rexel IMAN164B3002
Cod. Produttore AN164B3002
Cod. EAN 8032826060922

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Tensione nominale: 0-30V
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Tipo scala: lineare, 90°
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷30V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 30 V

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 30V