›

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 15V

Cod. Rexel IMAN164B1502
Cod. Produttore AN164B1502
Cod. EAN 8032826003394

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Tensione nominale: 0-15V
  • Dimensioni pannello: 48x48mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Tipo inserzione: diretta
  • Autoconsumo: 10mA (60-300mV)
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷15V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 15 V

RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 15V