›

RQ48M VOLT CC 48X48 10V

Cod. Rexel IMAN164B1001
Cod. Produttore AN164B1001
Cod. EAN 8032826003363

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Serie: IME
  • Tensione nominale: 0÷10 V
  • Precisione: Classe 1,5
  • Inserzione: Da trasduttori o sensori
  • Scala: Zero laterale
  • Montaggio: Incasso
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷10V - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 10 V

RQ48M VOLT CC 48X48 10V