›

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA

Cod. Rexel IMAN130B5002
Cod. Produttore AN130B5002
Cod. EAN 8032826058196

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 50µA...60A (40A per RQ48M)
  • Inserzione: diretta o da derivatore
  • Precisione: classe 1,5 (opzionale classe 1)
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Campo temperatura: -25...50°C funzionamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷50 uA - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,0001 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,0001 A

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA