Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN138A3002
Cod. Produttore
AN138A3002
Cod. EAN
8032826058912

Informazioni di prodotto

RQ48M - Amperometro in corrente continua
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷3A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

3 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 3 A