Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN138B2002
Cod. Produttore
AN138B2002
Cod. EAN
8032826059094

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0÷20A
  • Inserzione: diretta
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile, 90°
  • Caduta di tensione: fino a 60mV
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Serie: RQ48M
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷20A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

20 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 20 A

Produttore

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 20A