›

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 1A

Cod. Rexel IMAN138A1002
Cod. Produttore AN138A1002
Cod. EAN 8032826058820

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 0÷1A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0÷In, intercambiabile
  • Caduta tensione: 700mV a 60mV
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

1 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 1 A

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 1A