›

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 100UA

Cod. Rexel IMAN130C1002
Cod. Produttore AN130C1002
Cod. EAN 8032826058226

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,1 A
  • Inserzione: diretta, zero laterale
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Caduta di tensione: 700 mV a 50 µA fino a 60 mV a 60 A
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ48M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷100 uA - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,0001 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,0001 A

RQ48M AMP CC 48X48 DIR 100UA