›

RQ48M AMP CC 48X48 4-20MA SOPMECC

Cod. Rexel IMAN134M0001
Cod. Produttore AN134M0001
Cod. EAN 8032826021701

Informazioni principali

  • Serie: RQM
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 4...20 mA
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Sovraccarico: 1,2In permanente
  • Tipo inserzione: Da trasduttori con soppressione meccanica
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA soppressione meccanica - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,004 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0,004 ... 0,02 A

RQ48M AMP CC 48X48 4-20MA SOPMECC