›

RQ48M AMP CC 48X48 0-4-20MA ZEROVIV

Cod. Rexel IMAN135V0001
Cod. Produttore AN135V0001
Cod. EAN 8032826002977

Informazioni principali

  • Serie: RQ48M
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 4...20 mA zero vivo
  • Precisione: classe 1,5
  • Inserzione: da trasduttori o sensori
  • Scala: intercambiabile, ampiezza 90°
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,02 A

RQ48M AMP CC 48X48 0-4-20MA ZEROVIV