›

RQ48FI FREQ 48X48 45-55HZ 230/240V

Cod. Rexel IMAN1713
Cod. Produttore AN1713
Cod. EAN 8032826061769

Informazioni principali

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Scala: 45...55 Hz
  • Tensione: 230÷240 V
  • Precisione: cl.0,5
  • Connessione: diretta
  • Autoconsumo: ≤ 4 VA
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Serie: IME - RQFI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48FI - Frequenzimetro - Formato: 48x48mm - Tensione: 230÷240V - Scala: 45÷55 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

230 ... 240 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 55 Hz

tensione nominale

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

campo di misura di frequenza

45 ... 55 Hz

RQ48FI FREQ 48X48 45-55HZ 230/240V