›

RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V

Cod. Rexel IMAN15DDC500
Cod. Produttore AN15DDC500
Cod. EAN 8032826003035

Informazioni principali

  • Tipo: Voltmetro elettromagnetico
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Tensione nominale: 500 V
  • Inserzione: diretta
  • Scala: intercambiabile 0...Un
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Serie: IME RQ48E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3,5 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

intervallo di misura

0 ... 500 V

RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V