›

RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 250V

Cod. Rexel IMAN15DDC250
Cod. Produttore AN15DDC250
Cod. EAN 8032826003004

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione nominale: 250V
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0...Un
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 400Hz)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 250V - Scala: 0...Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 250 V

RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 250V