Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN12D1B600
Cod. Produttore
AN12D1B600
Cod. EAN
8032826057342

Informazioni di prodotto

RQ48E - Amperometro in corrente alternata
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 60A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

60 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 60 A

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 DIR 60A