Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN12D1B300
Cod. Produttore
AN12D1B300
Cod. EAN
8032826025426

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ48E
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 30 A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0...In
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzione
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 30A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 DIR 30A