Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN12D1B150
Cod. Produttore
AN12D1B150
Cod. EAN
8032826000744

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Formato: 48x48 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0...In, 90°
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Serie: IME
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 15A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

15 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 15 A

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 DIR 15A