›

RQ48E AMP CA 48X48 50/5A 2IN

Cod. Rexel IMAN1252B500
Cod. Produttore AN1252B500
Cod. EAN 8032826002397

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 50/5A
  • Precisione: Classe 1,5
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Sovraccarico: 1,2In permanente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

50 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 50 A

RQ48E AMP CA 48X48 50/5A 2IN