›

RQ48E AMP CA 48X48 30/5A 2IN

Cod. Rexel IMAN1252B300
Cod. Produttore AN1252B300
Cod. EAN 8032826002373

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30/5A
  • Formato: 48x48 mm
  • Inserzione: su TA
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Autoconsumo: ≤ 1,1 VA
  • Serie: IME - RQ48E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

RQ48E AMP CA 48X48 30/5A 2IN