Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN1211B300
Cod. Produttore
AN1211B300
Cod. EAN
8032826001031

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME RQ48E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 30/1A
  • Dimensioni: 48x48mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 400Hz)
  • Autoconsumo: ≤ 1,1VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 30/1A