›

RQ48E AMP CA 48X48 30/1A 5IN

Cod. Rexel IMAN1215B300
Cod. Produttore AN1215B300
Cod. EAN 8032826001628

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 1...100A
  • Precisione: Classe 1,5
  • Dimensioni: 48x48mm
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Sovraccarico istantaneo: 10In/5s
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 400Hz)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

RQ48E AMP CA 48X48 30/1A 5IN