›

RQ48E AMP CA 48X48 25/5A

Cod. Rexel IMAN1251B250
Cod. Produttore AN1251B250
Cod. EAN 8032826001994

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 25/5A
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Sovraccarico permanente: 1,2In
  • Sovraccarico istantaneo: 10In/5s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 25/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Incasso

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

25 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ48E AMP CA 48X48 25/5A