Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN1251C120
Cod. Produttore
AN1251C120
Cod. EAN
8032826002106

Informazioni di prodotto

RQ48E - Amperometro in corrente alternata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 120/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

48 mm

Tipologia

Incasso

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

120 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A