›

RQ48E AMP CA 48X48 100/5A 5IN

Cod. Rexel IMAN1255C100
Cod. Produttore AN1255C100
Cod. EAN 8032826002748

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100/5A
  • Formato: 48x48 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Inserzione: su TA
  • Scala: 90° intercambiabile
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ48E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 100 A

RQ48E AMP CA 48X48 100/5A 5IN