›

RQ48E AMP CA 48X48 100/1A 5IN

Cod. Rexel IMAN1215C100
Cod. Produttore AN1215C100
Cod. EAN 8032826001765

Informazioni principali

  • Serie: IME RQ48E
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Corrente nominale: 100/1A
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Inserzione: su TA esterno 5A o 1A
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 100 A

RQ48E AMP CA 48X48 100/1A 5IN