›

RQ48E AMP CA 48X48 100/1A

Cod. Rexel IMAN1211C100
Cod. Produttore AN1211C100
Cod. EAN 8032826001147

Informazioni principali

  • Serie: RQ48E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 100/1A
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (opzionale IP54)
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 100 A

RQ48E AMP CA 48X48 100/1A