›

RPG2 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

Cod. Rexel BOB11125
Cod. Produttore B11125
Cod. EAN 8010730009411

Informazioni principali

Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG13,5 grigio RPG212

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo diritto girevole con filettatura PG per guaina spiralata di 212 mm di diametro, in polipropilene grigio RAL 7035, autoestinguente (UL94 V2). Dotato di dado di fissaggio DIN 40430, consente un’installazione rapida su pannelli, quadri e bordo macchina grazie al sistema a innesto e rotazione. Garantisce protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), unendo praticità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

RPG2 12 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO