›

RPG 10 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

Cod. Rexel BOB11115
Cod. Produttore B11115
Cod. EAN 8010730009398

Informazioni principali

RPG10 R.GIREV GUAINA F.PG 9 GRI IP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG9 grigio RPG10

Caratteristiche tecniche

filettatura girevole

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

dimensione di collegamento filettatura

PG9

RPG 10 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO