Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01416
Cod. Produttore
01416
Cod. EAN
8007352586109

Informazioni di prodotto

Router videocitofonia IP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Router IoT per integrazione sistema videocitofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Router videocitofonia IP IoT integrazione sistema IP/LAN Cloud supervisione app guida DIN 4 moduli