› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rotary handle meccanismo regolabile 500mm per interruttori Tmax T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062122R1
Cod. Produttore 1SDA062122R1
Cod. EAN 8015644646615

Informazioni principali

  • Meccanismo comando: maniglia rotante
  • Profondità regolabile: 500 mm
  • Dispositivo di blocco: lucchetto
  • Interblocco porta: presente
  • Tipo interruttore: fisso-trascinabile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: interruttore T7

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE per interruttori Tmax T7 è un accessorio progettato per il controllo remoto dell'interruttore tramite una maniglia esterna. Realizzato in colore grigio, questo dispositivo è dotato di asse e risulta adatto sia per disgiuntori che per sezionatori di carico. La maniglia rotante consente un'operazione semplice e sicura, con possibilità di blocco tramite lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o emergenza. Il sistema è studiato per un montaggio a porta e permette di azionare l'interruttore da una posizione remota, migliorando la praticità e la sicurezza dell'impianto elettrico. La costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario un controllo affidabile e sicuro degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE T7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Rotary handle meccanismo regolabile 500mm per interruttori Tmax T7