› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rotary handle comando diretto Tmax XT1-XT3 elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066475R1
Cod. Produttore 1SDA066475R1
Cod. EAN 8015644692896

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA
  • Meccanismo: Manopola rotativa standard
  • Tipo di fissaggio: Fisso - Plug-in
  • Dispositivo: Con blocco lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori XT1 e XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio e lega di rame con piombo

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHD per interruttori Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4 è un dispositivo di azionamento diretto di colore grigio, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli interruttori. È adatto per applicazioni di arresto d'emergenza e per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Il comando è dotato di bloccaggio con lucchetto per assicurare la sicurezza operativa e prevenire manovre accidentali. La maniglia permette una facile identificazione dello stato dell'interruttore grazie alla chiara indicazione visiva delle posizioni "on" e "tripped". Questo accessorio è compatibile con i modelli Tmax XT ed è realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Rotary handle comando diretto Tmax XT1-XT3 elettrico