› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Rotary handle comando diretto con lucchetto per interruttore Tmax T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060407R1
Cod. Produttore 1SDA060407R1
Cod. EAN 8015644628819

Informazioni principali

  • Tipo: maniglia rotante
  • Funzione: azionamento diretto
  • Dispositivo: blocco con lucchetto
  • Compatibilità: interruttore estraibile T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Descrizione breve: RHD T6 W NORM. DIRETTA
  • Descrizione lunga: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER WITHDRAWABLE T6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante RHD T6 diretto è un meccanismo di comando progettato per l'installazione diretta su interruttori fissi. Realizzato in colore grigio, è adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, garantendo un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico. Il dispositivo supporta il bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza, permettendo di inserire fino a tre lucchetti con diametro da 5 a 7 mm. La maniglia è ergonomica e robusta, pensata per un'operatività semplice e immediata. Questo accessorio è specificamente progettato per la serie Tmax T di ABB, assicurando compatibilità e prestazioni ottimali nell'ambito del materiale elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER WITHDRAWABLE T6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Rotary handle comando diretto con lucchetto per interruttore Tmax T6