› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Rotaia comunicante 36 moduli montaggio guida DIN industriale civile

Cod. Rexel BTIF80BR36
Cod. Produttore F80BR36
Cod. EAN 8005543576540

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione primaria: 95÷250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Lunghezza guida: 630 mm
  • Moduli DIN supportati: 36 moduli
  • Protezione morsetti: IP2X
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +70°C

Descrizione del prodotto

Rotaia comunicante EMS BTDIN per 36 moduli DIN, progettata per la trasmissione integrata di alimentazione e dati tra i moduli del sistema di gestione dell’energia EMS BTDIN. Questa guida consente il collegamento di più moduli EMS BTDIN sulla stessa rotaia tramite connettori dedicati nella parte posteriore di ciascun modulo, garantendo un’installazione ordinata e funzionale su rotaie DIN da 7,5 o 15 mm di profondità. La rotaia è realizzata in materiale resistente e viene fornita con o senza profilo rialzatore per adattarsi alle diverse profondità di montaggio. È compatibile con i cavi precablati di connessione EMS BTDIN, che permettono di estendere la trasmissione di alimentazione e dati anche tra più rotaie comunicanti. L’utilizzo di questa rotaia assicura un’efficiente distribuzione dell’alimentazione a 12 V DC e la trasmissione affidabile dei dati in sistemi di monitoraggio e controllo energetico, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione nel quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida comunicante EMS 36 moduli. Consente il collegamento di più moduli EMS posteriormente tramite contatti dedicati sulla stessa fila. Fissaggio diretto su guida DIN con profondità 7,5 mm o 15 millimetri

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

lunghezza

630 mm

Numero moduli DIN

36

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Rotaia comunicante 36 moduli montaggio guida DIN industriale civile