Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROYEN121B
Cod. Produttore
YEN121B
Cod. EAN
8015421592951

Informazioni di prodotto

ROSONE ELETTRIFICATO ON/OFF-CASAMBI BIANCO PER PULA/YEN/TOFU/BIRR
Rosone elettrificato di colore bianco, progettato per il controllo on/off tramite tecnologia Casambi. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua funzionalità avanzata che consente una gestione semplice e intelligente dell’illuminazione. Ideale per installazioni moderne, combina design essenziale e tecnologia wireless per garantire praticità e efficienza nel comando degli apparecchi luminosi. La struttura compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per il controllo dell’illuminazione domestica o professionale. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

colore

Bianco

Produttore

Rosone elettrificato on/off bianco controllo wireless Casambi per illuminazione domestica e professionale