› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Roof Kit IP31/41 sinistro colore speciale lunghezza 900 mm kit doppio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKST0900
Cod. Produttore PKST0900
Cod. EAN 8015646811400

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 PROF.TETTO IP31/41
  • Colore: Speciale Sinistro
  • Profondità: 900 mm
  • Protezione: IP31/41
  • Serie: System pro E Power
  • Applicazione: Tetto per quadri
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Modular boards

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.2 Roof Kit IP31/41 Left Special Colour P=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

144,26 mm

altezza

1,5 mm

profondità

1188 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof Kit IP31/41 sinistro colore speciale lunghezza 900 mm kit doppio