› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Roof Kit IP31/41 protezione elettrica colore speciale affiancato P=900

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKDT0900
Cod. Produttore PKDT0900
Cod. EAN 8015646811523

Informazioni principali

  • Protezione IP31/41: Roof Kit
  • Colore: Special Colour
  • Configurazione: Affiancato (Side By Side)
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Kit tetto per installazioni modulari
  • Conforme a RoHS II (vedi doc. 1STC860179)
  • Materiali con piombo limitato secondo direttiva

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Roof Kit IP31/41 Side By Side Special Colour P=900

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

1,5 mm

profondità

973,67 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Roof Kit IP31/41 protezione elettrica colore speciale affiancato P=900