› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Ronzatore Matix Magic 230V AC segnalazione acustica civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5048N
Cod. Produttore A5048N
Cod. EAN 8012199498782

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Colore: Avorio
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Ronzatore MATIX MAGIC funzionante a 230 V AC, con corpo in plastica laccata di colore neutro. Progettato per offrire un grado di protezione IP20, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il materiale resistente assicurano durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico efficace e costante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MATIX

Ronzatore Matix Magic 230V AC segnalazione acustica civile residenziale