› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Ronzatore elettromeccanico 12V 70dB per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1321CH
Cod. Produttore 2CSK1321CH
Cod. EAN 8012542005759

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 5VA
  • Intensità sonora: 70dB
  • Tipo: Elettromeccanico
  • Applicazione: Ronzatore
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RONZATORE, 12V, cicalino a corrente alternata (AC), progettato per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Questo segnalatore acustico è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per integrare sistemi di segnalazione sonora in impianti elettrici. Il prodotto appartiene alla serie Chiara, che si distingue per la semplicità e armonia nelle linee, garantendo praticità e adattabilità a diversi ambienti. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo il ronzatore una soluzione efficace per la segnalazione acustica negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electro-mechanical buzzer, 12V, power 5VA, sound intensity 70dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

potenza

5 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

corrente assorbita

0,4 A

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

12 ... 12 V

Ronzatore elettromeccanico 12V 70dB per impianti elettrici