› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

ronzatore elettrico 24V DC 8W per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTI5051
Cod. Produttore 5051
Cod. EAN 8012199019598

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24VDC
  • Potenza: 8W
  • Tipo: ronzatore
  • Serie: MAGIC
  • Consumo: 4,5W
  • Applicazione: segnalazione acustica
  • Utilizzo: materiale elettrico
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a 24V DC con potenza di 8W, caratterizzato da un corpo in plastica nera laccata che garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di grado di protezione IP20, è adatto per installazioni interne dove è richiesta una segnalazione acustica affidabile. La struttura è progettata per assicurare una qualità elevata dell’alloggiamento, offrendo sicurezza e funzionalità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 24Vd.c. 4,5W

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

DC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MAGIC

ronzatore elettrico 24V DC 8W per impianti civili e industriali