› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Ronzatore elettrico 230V 8VA 70dB per impianti civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1322CH
Cod. Produttore 2CSK1322CH
Cod. EAN 8012542005858

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 8VA
  • Intensità sonora: 70dB
  • Tipo: Elettromeccanico
  • Funzione: Ronzatore
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Ronzatore a 230V in corrente alternata, con segnalatore acustico di tipo cicalino. Progettato per installazioni elettriche residenziali e commerciali, questo dispositivo si integra perfettamente nella serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso. Il ronzatore è ideale per segnalazioni sonore affidabili, con un aspetto discreto e funzionale che si adatta a diversi ambienti domestici o professionali. La finitura chiara e il formato compatto lo rendono una soluzione pratica e versatile per il controllo acustico negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electro-mechanical buzzer, 230V, power 8VA, sound intensity 70dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

potenza

8 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

tipo di segnale acustico

Programmabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

230 ... 230 V

Ronzatore elettrico 230V 8VA 70dB per impianti civili residenziali