› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Ronzatore elettrico 12Vac 5VA 74dB per impianti civili

Cod. Rexel BTIHC4356/12
Cod. Produttore HC4356/12
Cod. EAN 8012199751894

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 12 Vac
  • Potenza: 5 VA
  • Livello sonoro: 74 dB
  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Ronfatore alimentato a 12 Vac con potenza di 5 VA e livello sonoro di 80 dB, progettato per applicazioni di segnalazione acustica. Il corpo è realizzato in plastica di colore grigio con finitura laccata, garantendo una protezione IP20. Questo dispositivo utilizza corrente alternata (AC) e presenta un design compatto con dimensioni standard per un facile montaggio. La struttura in materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, mentre il grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni. Ideale per sistemi di segnalazione elettrica in ambito civile e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 12 Vac - 5VA - 74dB - tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

Ronzatore elettrico 12Vac 5VA 74dB per impianti civili