› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

ronzatore bronzo 230Vac 12VA 80dB per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIHD4356V230
Cod. Produttore HD4356V230
Cod. EAN 8012199987989

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 Vac
  • Potenza: 12 VA
  • Pressione sonora: 80 dB
  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Roncatore a 230 VAC con potenza di 12 VA e livello sonoro di 80 dB, progettato per segnalazioni acustiche affidabili. Il corpo è realizzato in plastica di alta qualità con finitura laccata di colore grigio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il dispositivo è adatto per corrente alternata (AC) e presenta un grado di protezione IP20, che assicura una protezione base contro l’ingresso di corpi solidi. Il design compatto e funzionale, con dimensioni di 45x22,5x34 mm, lo rende ideale per installazioni elettriche standard. La costruzione in plastica autoestinguente e il rispetto delle normative di sicurezza ne assicurano un utilizzo sicuro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230 Vac - 12VA - 80dB - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

ronzatore bronzo 230Vac 12VA 80dB per impianti civili residenziali