› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Ronzatore 8/12VAC 4,8VA 1 modulo DIN installazione elettrica

Cod. Rexel BTIF35/12
Cod. Produttore F35/12
Cod. EAN 8012199129877

Informazioni principali

  • Voltaggio: 8/12 Vac
  • Potenza: 4,8 VA
  • Modulo: 1 modulo DIN
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: BTDIN
  • Consumo: 4,8 VA
  • Applicazione: Segnalazione acustica
  • Montaggio: Su guida DIN

Descrizione del prodotto

Ronzatore Bticino modello BTIF35/12 progettato per funzionare a corrente alternata con tensione di 8-12 VAC e potenza di 4,8 VA. Realizzato con corpo in plastica, è un componente ideale per impianti elettrici che richiedono un dispositivo di segnalazione acustica affidabile. Il grado di protezione IP00 indica che è destinato ad ambienti interni senza esposizione diretta a polvere o acqua. Il design compatto permette un facile montaggio su guida DIN, garantendo praticità e integrazione ottimale negli impianti civili e industriali. La qualità dei materiali assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ronzatore Vn= 8/12Vac - 4,8VA - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,42 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP00

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

Serie

BTDIN

Ronzatore 8/12VAC 4,8VA 1 modulo DIN installazione elettrica